EATON DILM12-10(24V60HZ) IEC Minikontaktor2A, 24 Vac, 60 Hzno2A, Ramme B, 45 Mm, 60 Hz, 2/3, 3 | BJ2LBW

EATON DILM12-10(24V60HZ) IEC minikontaktor2A, 24 Vac, 60 Hzno2A, ramme B, 45 Mm, 60 Hz, 2/3, 3

Vare: BJ2LBW Modell: DILM12-10 (24V60HZ)
2 979 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor

Produktdetaljer:

Eaton DILM12-10 (24V60HZ) IEC minikontaktor er en elektrisk bryter som brukes i industrielle kontrollsystemer og automasjonsapplikasjoner. Den er ideell for å kontrollere strømmen av elektrisitet til elektriske laster. Denne minikontaktoren brukes i motor- og lysstyring og maskinautomatisering.

Egenskaper:

  • Denne Eaton DILM12-10 minikontaktoren har skrueterminaler for å feste elektriske ledninger sikkert for pålitelig drift innenfor elektriske kretser.
  • Den gir finger- og håndbeskyttelse, og sikrer sikkerhet mot direkte kontakt når den betjenes forfra.
  • Denne kontaktoren er utstyrt med en nominell impulsmotstandsspenning på 8000VAC, noe som sikrer dens motstandskraft mot spenningstopper og elektriske overspenninger.
  • Den har en lav motstand per pol på 2.5 ohm.
  • Denne DILM-kontaktoren i Moeller-serien tilbyr en grad av beskyttelse ved IP20, beskyttelse mot faste gjenstander.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Eaton DILM12-10 (24V60HZ) IEC-minikontaktoren?

A.

  • Inspiser kontaktoren regelmessig for slitasje, skade og løse koblinger.
  • Hold kontaktoren og dens omgivelser rene og godt ventilerte.
  • Sørg for at alle elektriske koblinger er godt tiltrukket.
  • Kontroller terminaler og ledninger for korrosjon, og adresser det umiddelbart.
  • Test periodisk kontaktorens funksjonalitet og funksjon.
  • Betjen kontaktoren innenfor spesifiserte miljøforhold.
  • Opprettholde journal over vedlikeholdsaktiviteter og inspeksjoner.
  • Bytt ut slitte komponenter, følg produsentens anbefalinger.
  • Tildel kvalifisert personell for vedlikehold og reparasjoner.
  • Vurder å beholde reservedeler for kritiske bruksområder.
  • Gi regelmessig opplæring av vedlikeholdspersonell for å ivareta sikkerhet og kompetanse.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne minikontaktoren?

A. Hovedfaktoren inkluderer spenningskompatibilitet, strømklassifisering, belastningstype, miljøforhold og sikkerhetsfunksjoner.

Q. Hva er den maksimale høyden den kan operere på?

A. Den kan operere i en maksimal høyde på 2000 meter.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Eaton IEC minikontaktoren?

A.

  • Prioriter sikkerheten ved å slå av alle strømkilder før installasjon.
  • Samle viktige verktøy og materialer som skrutrekkere og passende ledninger.
  • Monter kontaktoren sikkert på et egnet sted med tilstrekkelig ventilasjon.
  • Koble strømforsyningsledningene til de riktige terminalene ved hjelp av det medfølgende koblingsskjemaet.
  • Koble kontrollkretsen til angitte terminaler, og sørg for spenningskompatibilitet.
  • Dobbeltsjekk og stram alle ledningsforbindelser, utfør en visuell inspeksjon.
  • Test kontaktoren ved å sette den i spenning og bekrefte at den fungerer korrekt.
  • Forsegl og beskytt kontaktorkapslingen om nødvendig av miljømessige eller sikkerhetsmessige årsaker.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON DILEM-01-G(110VDC) IEC-minikontaktor, 110 Vdc, 1Nc, 9A, 45 Mm Mini, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAR DILEM-01-G(110VDC)1 981 NOK
RFQ
EATON DILEM-10(24V60HZ) IEC Minikontaktor, 24 Vac, 60 Hz, 1No, 9A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAU DILEM-10(24V60HZ)1 614 NOK
RFQ
EATON DILEM-01(24V60HZ) IEC minikontaktor, 24 Vac, 60 Hz, 1Nc, 9A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAV DILEM-01(24V60HZ)1 614 NOK
RFQ
EATON DILEM-10-G(110VDC) IEC minikontaktor, 110 Vdc, 1No, 9A, 45 Mm Mini, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAX DILEM-10-G(110VDC)1 981 NOK
RFQ
EATON DILEM-10(600V60HZ) IEC minikontaktor, 600 Vac, 60 Hz, 1No, 9A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAZ DILEM-10(600V60HZ)1 614 NOK
RFQ
EATON DILEM4(24V60HZ) IEC minikontaktor, 4A, 24 Vac, 60 Hz, 9A, 60 Hz, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LBB DILEM4(24V60HZ)1 614 NOK
RFQ
EATON DILM17-10(24V60HZ) IEC minikontaktor, 17A, 24 Vac, 60 Hz, 1No, 18A, Ramme C, 45 Mm, 2, 3/ 5, 5 | BJ2LBL DILM17-10(24V60HZ)3 419 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON DILM12-10(24V60HZ) IEC minikontaktor2A, 24 Vac, 60 Hzno2A, ramme B, 45 Mm, 60 Hz, 2/3, 3
2 979 NOK / enhet