EATON D2RR4A isbitrelé, 4Pdt, 6A

Vare: BJ2CUE Modell: D2RR4A
289NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON D2RR2A Ice Cube Relay, Dpdt, 12A | BJ2CTZ D2RR2A250NOK
RFQ
EATON D2RR2T isbitrelé, Dpdt, 12A, 24 Vac-spole | BJ2CUA D2RR2T250NOK
RFQ
EATON D2RR2T1 Ice Cube Relay, Dpdt, 12A | BJ2CUF D2RR2T1250NOK
RFQ
EATON D2RR4T1 isbitrelé, 4Pdt, 6A | BJ2CUG D2RR4T1289NOK
RFQ
EATON D2RR2B generell relé, isbitrelé, Dpdt, 12A, 240 Vac spole | BJ2CUJ D2RR2B250NOK
RFQ
EATON D2RR4T isbitrelé, 4Pdt, 6A, 24 Vac spole | BJ2CUK D2RR4T289NOK
RFQ
EATON D2RR2R1 isbitrelé, Dpdt, 12A, 12 Vdc spole | BJ2CUP D2RR2R1250NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON D2RR4A isbitrelé, 4Pdt, 6A
289NOK / enhet