Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CS-03-B50 Avlastningsventil 7/8-14 tommer Unf-2b Port | AD6VWH 4BA48

EATON CS-03-B50 avlastningsventil 7/8-14 tommers Unf-2b port

På lager
Vare: AD6VWH Modell: CS-03-B50Kryssref.: 4BA48

Få tak i det Mai 20, mandag
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
10 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar avlastningsventil
BodyCast Iron
Høyde2.1 "
Lengde5.6 "
Maks. Strømme45 GPM
Maks. Flyt GPM45
Portstørrelse7 / 8-14 UNF-2B
trykk~~POS=TRUNC Range125 til 1000 PSI
typenTo etapper
Bredde6.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8481200040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangePris
EATON CS-03-C50 avlastningsventil 7/8-14 tommers Unf-2b-port | AD6VWJ 4BA49 CS-03-C50500 til 2000 PSI11 139 NOK
EATON CS-03-F50 Avlastningsventil 7/8-14 tommer Unf-2b Port | AD6VWK 4BA50 CS-03-F501500 til 3000 psi11 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CS-03-B50 avlastningsventil 7/8-14 tommers Unf-2b port
10 613 NOK / enhet