EATON CHH2200H2X Type Cch Bolt-On effektbryter, Bolt-On Circuit Breaker, 200 A, 25 Kaic | CE6GKN

EATON CHH2200H2X Type Cch Bolt-On effektbryter, Bolt-On Circuit Breaker, 200 A, 25 Kaic

Vare: CE6GKN Modell: CHH2200H2X

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps200
RammetypeCHH
Antall poler2
Spenning120 / 240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)13.46

Produktdetaljer:

    • Eaton CHH2200H2X circuit breaker used to protect the minimum common distribution voltage in an electrical system
    • 200 A current rating with a maximum interrupting capacity of 25 kAIC
    • Features thermal magnetic trip for delivering both time-delayed & instantaneous protection
    • Bolt-on mounting ensures ease-of-installation
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
EATON CHH2100H2X Type Cch Bolt-On effektbryter, Bolt-On Circuit Breaker, 100 A, 25 Kaic | AG8MMB CHH2100H2X100A240V9 590 NOK
EATON CHH2125H2X Type Cch Bolt-On effektbryter, Bolt-On Circuit Breaker, 125 A, 25 Kaic | AG8MMD CHH2125H2X125A240V9 590 NOK
EATON CHH2150H2X Type Cch Bolt-On effektbryter, Bolt-On Circuit Breaker, 150 A, 25 Kaic | AG8MMG CHH2150H2X150A240V9 590 NOK
EATON CHH2175H2X Type Cch Bolt-On effektbryter, Bolt-On Circuit Breaker, 175 A, 25 Kaic | CE6GKK CHH2175H2X175120 / 240V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CHH2200H2X Type Cch Bolt-On effektbryter, Bolt-On Circuit Breaker, 200 A, 25 Kaic