EATON CH215AF Ch Afci effektbryter, plug-on grenmater Buefeil strømbryter, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRB

EATON CH215AF Ch Afci kretsbryter, plug-on grenmater lysbuefeil kretsbryter, 15 A, 10 kaic

Vare: BJ8HRB Modell: CH215AF

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON CH215CAF Ch Afci kretsbryter, plug-on grenmater Bue feil kombinasjon kretsbryter | BJ8HRG CH215CAF-
RFQ
EATON CH220CAF Ch Afci kretsbryter, plug-on grenmater Bue feil kombinasjon kretsbryter | BJ8HRN CH220CAF3 805 NOK
EATON CH220AF Ch Afci effektbryter, 20A, 10 Kaic, To-polet, 120V eller 120/240V | BJ8HRP CH220AF-
RFQ
EATON CHFCAF115 Ch Afci kretsbryter, plug-on grenmater Bue feil kombinasjon kretsbryter | BJ8JUE CHFCAF1151 095 NOK
EATON CHFCAF120CS Ch Afci kretsbryter, plug-on grenmater Bue feil kombinasjon kretsbryter | BJ8JUF CHFCAF120CS5 877 NOK
RFQ
EATON CHFCAF115CS Ch Afci effektbryter, plug-on grenmater Bue Feil Kombinasjon effektbryter | BJ8JUH CHFCAF115CS5 877 NOK
RFQ
EATON CHFCAF115PN Ch Afci strømbryter, Afci grenmater strømbryter, 15 A, 10 Kaic | BJ8JUJ CHFCAF115PN828NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CH215AF Ch Afci kretsbryter, plug-on grenmater lysbuefeil kretsbryter, 15 A, 10 kaic