EATON CE15RN3B IEC-kontaktor, 200A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 200A, Ramme R, 515 Mm | BJ8HDE

EATON CE15RN3B IEC-kontaktor, 200A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 200A, Frame R, 515 Mm

Vare: BJ8HDE Modell: CE15RN3B
63 438 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCEC16R22B IEC-kontaktor, 1600A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 1600A, Ramme R15 Mm | BH8YFD XTCEC16R22B482 708 NOK
RFQ
EATON XTCEC20R22B-REVSUP IEC-kontaktor, 20A, 230-250 Vdc, 2No 2Nc, 2000A, Ramme R, 515 Mm, Trepolet | BH8YFE XTCEC20R22B-REVSUP572 091 NOK
RFQ
EATON XTCEC20R22B IEC-kontaktor, 2000A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 2000A, Ramme R15 Mm | BH8YFF XTCEC20R22B572 091 NOK
RFQ
EATON XTCEC16R22B-REVSUP IEC-kontaktor, 16A, 230-250 Vdc, 2No 2Nc, 1600A, Ramme R, 515 Mm, Tre-polet | BH8YFG XTCEC16R22B-REVSUP482 708 NOK
RFQ
EATON XTCEC22R22B IEC-kontaktor, 2200A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 2200A, Ramme R15 Mm | BH8YFJ XTCEC22R22B620 591 NOK
RFQ
EATON XTCEC26R22B IEC-kontaktor, 2600A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 2600A, Ramme R15 Mm | BH8YFK XTCEC26R22B696 239 NOK
RFQ
EATON CE15RN3E IEC-kontaktor, 200A, 208 Vac, 60 Hz, 1No-1Nc, 200A, Ramme R, 515 Mm, 60 Hz, Side | BJ8HDG CE15RN3E63 438 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CE15RN3B IEC-kontaktor, 200A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 200A, Frame R, 515 Mm
63 438 NOK / enhet