EATON BR4242B400R Main Circuit Breaker Loadcenter, 400A, 42 Circuits, Single-Phase | BJ7TCY

EATON BR4242B400R Lastesenter for hovedkretsbryter, 400A, 42 kretser, enfase

Vare: BJ7TCY Modell: BR4242B400R
53 645 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastesenter

Produktdetaljer:

Eaton BR4242B400R hovedstrømbryter-lastsenter er designet for å distribuere strømforsyning fra nett gjennom hele bygningen for mating av alle grenkretser. Strømbryteren plassert i lastsenteret beskytter hver grenkrets.

Egenskaper:

  • Dette lastsenteret kan beskytte mot jord- og lysbuefeil ved å bruke spesial- eller elektroniske strømbrytere.
  • Den kan monteres i eller mot en vegg.
  • NEMA type 3R-kabinettet beskytter mot regn, sludd og skader fra ekstern isdannelse.

Kompatibelt tilbehør:

  • Eaton BR effektbrytere: Disse effektbryterne har diagnostiske utløsningskoder for komplekse hendelser. Deres korte kroppsdesign maksimerer plass inne i lastesenteret ved å legge til wire-way og renneplass for enkel installasjon.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA
  • NEC

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg Eaton BR4242B400R lastesenter?

A.

  • Fjern knockoutene som trengs for å installere kabelklemmer eller rør.
  • For å feste kabinettet til veggen, innrett og nivå det med avtagbare spiker eller skruer satt inn gjennom nøkkelhull øverst og nederst.
  • Plasser kabinettet mellom tappene.
  • Begge sider av kabinettet er utstyrt med 3/8-tommers (17.1 mm) og 1/2-tommers (12.7 mm) gipsmerker for å hjelpe ved innfelt montering.
  • Ovale utslag finnes på hver side av kabinettet for montering. Fjern knockouten og sett inn en spiker eller skrue gjennom den ovale åpningen.
  • Koble til hoved- og nøytralledningene. Trekk til trådtrykkskruene til verdien som er angitt på hovedetiketten på innsiden av døren.
  • Installer BR grenstrømbrytere ved å skyve bryterens fot under bakpanelskinnen og skyve bryteren inn på bussstikket.
  • Koble grenkretsledningen til effektbryterens lastende. Trekk til trådtrykkskruen til momentverdien som er oppført på lastsenterkapslingen.
  • Fjern bare vriene som tilsvarer de tilsvarende bryterposisjonene. Twist-outs kan fjernes ved å slå med en skrutrekker og vri frem og tilbake med en tang.
  • Det indre dekselet kan justeres for å passe tett mot brytere for innfelt montering. Vri de to justeringsskruene mot klokken for å flytte dekselet innover. Alternativt kan du justere hver skrue til ønsket passform er oppnådd.

Sp. Er et lastesenter et panel?

A. Et lastsenter er også kjent som et elektrisk panel.

Sp. Trenger et lastesenter en hovedbryter?

A. Et lastsenter kan enten utstyres med en hovedbryter eller med en utforming av kun hovedhak (MLO).

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON 3B4242ESN Hovedbryter Lastesenter, gjeldende design, hovedstrømbryter, 600 A, 24, aluminium | BJ6NAK 3B4242ESN118 849 NOK
RFQ
EATON 3BR1224B100S Lastesenter for hovedbryter, uten gjennomføringsplugger, hovedstrømbryter, 100 A, C1, aluminium | BJ6NBE 3BR1224B100S6 377 NOK
RFQ
EATON 3BR1224BC100 Hovedbryter Lastesenter, Hovedstrømbryter, 100 A, C1, Kobber, Nema 1, 10 Kaic, Br | BJ6NBG 3BR1224BC1007 041 NOK
RFQ
EATON 3BR1224BC100R Hovedbryter Lastesenter, Hovedstrømbryter, 100 A, C1R, Kobber, Nema 3R, 10 Kaic, Br | BJ6NBH 3BR1224BC100R8 372 NOK
RFQ
EATON 3BR1224B100R Lastesenter for hovedbryter, uten gjennomføringsplugger, hovedstrømbryter, 100 A, C1R, aluminium | BJ6NBJ 3BR1224B100R6 934 NOK
RFQ
EATON 3BR1224B100 Lastesenter for hovedbryter, uten gjennomføringsplugger, hovedstrømbryter, 100 A, C1, aluminium | BJ6NBK 3BR1224B1005 996 NOK
RFQ
EATON 3BR1224H100 Hovedbryter Lastesenter, High Aid, Main Break High Aid, 100 A, C1, Aluminium, Deksel inkludert | BJ6NBQ 3BR1224H1009 087 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BR4242B400R Lastesenter for hovedkretsbryter, 400A, 42 kretser, enfase
53 645 NOK / enhet