Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 63-190990-12 Hydraulisk slangekobling | AG2XKW 32MZ81

EATON 63-190990-12 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AG2XKW Modell: 63-190990-12Kryssreferanse: 32MZ81
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse12
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeSocket
MonteringstypeSAE kvinnelig bluss
Slange5 / 8 "
Lengde2.33 "
SAE Flare Size (in.)1-1/16-14
Gjengevinkel (grad.)45
typenSkru sammen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseFinishMonteringsmaterialeMonteringstypeSlangeLengdetypenPris
EATON 63-190990-6 Hydraulisk slangekobling | AA2AZG 10C316 63-190990-66Messing, treverdig kromsinkMessing / stålRett5 / 16 "1.74 "Gjenbrukbar, kvinnelig SAE-svivel, PTFE373NOK
EATON FJ9068-0404S Hydraulisk slangekobling | AA2AZX 10C330 FJ9068-0404S4Trivalent kromsinkStålRett1 / 4 "2.19 "Socketless, mannlig rør svivel437NOK
EATON FJ9068-0606S Hydraulisk slangekobling | AA2AZY 10C331 FJ9068-0606S6Trivalent kromsinkStålRett3 / 8 "2.3 "Socketless, mannlig rør svivel676NOK
EATON FJ9068-0808S Hydraulisk slangekobling | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808S8Trivalent kromsinkStålRett1 / 2 "2.7 "Socketless, mannlig rør svivel626NOK
EATON 4739-12B Hydraulisk slangekobling | AA2BBD 10C359 4739-12B12MessingMessingRett3 / 4 "2.71 "Socketless, kvinnelig SAE-svivel376NOK
EATON 4739-6B Hydraulisk slangekobling | AA2BBE 10C360 4739-6B6MessingMessingRett3 / 8 "1.67 "Socketless, kvinnelig SAE-svivel99NOK
EATON 190296-10S Hydraulisk slangekobling | AB9TGU 2F283 190296-10S-10SinkdikromatStål90 graders albue1 / 2 "2.94 "Gjenbrukbar JIC-svivel491NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 63-190990-12 Hydraulisk slangekobling
621NOK / enhet