Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 500024-20-12S Hydraulisk slangeadapter, flens ! Sae 37 Male Carbon Steel | AH9JQA 39WD96

EATON 500024-20-12S Hydraulisk slangeadapter, flenset ! Sae 37 Hann karbonstål

På lager
Vare: AH9JQA Modell: 500024-20-12SKryssreferanse: 39WD96

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
864NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
Kode61
FinishTrivalent kromat sink
Flensestørrelse1-1 / 4 "
Lengde4.50
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-1 / 16 "-12
Maks. Arbeids press3000
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 500024-8S Hydraulisk slangeadapter, flens Sae 37 hann karbonstål | AH8RTL 38YR57 500024-8S1.84000917NOK
EATON 500024-24S Hydraulisk slangeadapter, flens Sae 37 hann karbonstål | AH8RTM 38YR58 500024-24S3.615001 277 NOK
EATON 500024-32S Hydraulisk slangeadapter, flens Sae 37 hann karbonstål | AH8RTN 38YR59 500024-32S4.5 "11252 484 NOK
EATON 500024-24-16S Hydraulisk slangeadapter, flenset ! Sae 37 Male Carbon Steel | AH9JPU 39WD90 500024-24-16S4.503000842NOK
EATON 500024-12S Hydraulisk slangeadapter, flens Sae 37 hann karbonstål | AJ2GNT 49U027 500024-12S2.5 "3000584NOK
EATON 500024-16S Hydraulisk slangeadapter, flens Sae 37 hannkarbonstål | AJ2GNY 49U036 500024-16S2.8 "2500728NOK
EATON 500024-20-16S Hydraulisk slangeadapter, flens Sae 37 hannkarbonstål | AJ2GPE 49U044 500024-20-16S2.8 "2500816NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 500024-20-12S Hydraulisk slangeadapter, flenset ! Sae 37 Hann karbonstål
864NOK / enhet