Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 4738-8-10B Hydraulisk slangekobling | AA2BBB 10C357

EATON 4738-8-10B Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AA2BBB Modell: 4738-8-10BKryssreferanse: 10C357
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse8
FinishMessing
MonteringsmaterialeMessing
MonteringstypeRett
Slange5 / 8 "
Lengde2.68 "
Gjeng PT1 / 2-14
typenSocketless, mannlig rør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlangeLengdePris
EATON 4738-12-12B Hydraulisk slangekobling | AA2BAW 10C352 4738-12-12B123 / 4 "2.72 "211NOK
EATON 4738-4-4B Hydraulisk slangekobling | AA2BAX 10C353 4738-4-4B41 / 4 "1.58 "89NOK
EATON 4738-4-6B Hydraulisk slangekobling | AA2BAY 10C354 4738-4-6B43 / 8 "1.76 "65NOK
EATON 4738-6-6B Hydraulisk slangekobling | AA2BAZ 10C355 4738-6-6B63 / 8 "1.76 "77NOK
EATON 4738-6-8B Hydraulisk slangekobling | AA2BBA 10C356 4738-6-8B61 / 2 "1.91 "128NOK
EATON 4738-8-8B Hydraulisk slangekobling | AA2BBC 10C358 4738-8-8B81 / 2 "2.16 "128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 4738-8-10B Hydraulisk slangekobling
161NOK / enhet