Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 412-20-20s Fitting 1 1/8 tommers slange 1 1/4-11 1/2 NPT | AD8GXC 4KFK5

EATON 412-20-20s Fitting 1 1/8 tommers slange 1 1/4-11 1/2 NPT

På lager
Vare: AD8GXC Modell: 412-20-20sKryssreferanse: 4KFK5
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
1 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-20
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Slange1-1 / 8 "
Lengde3.23 "
Gjeng PT1-1/4-11-1/2
typenGjenbrukbar mannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseFinishSlangeLengdePris
EATON 4412-2-4S Slangekobling Hydraulisk NPT Rett 1/8-27 | AB9TNW 2F519 4412-2-4S-4Sinkdikromat3 / 16 "1.68 "112NOK
EATON 4412-4-4S Slangemontering Hydraulisk NPT Rett 1 / 4-18 | AB9TNY 2F521 4412-4-4S-4Sinkdikromat3 / 16 "1.87 "97NOK
EATON 4412-4-6S Slangemontering Hydraulisk NPT Rett 1 / 4-18 | AB9TPA 2F523 4412-4-6S-6Sinkdikromat5 / 16 "2.13 "127NOK
EATON 4412-6-6S Slangemontering Hydraulisk NPT Rett 3 / 8-18 | AB9TPB 2F525 4412-6-6S-6Sinkdikromat5 / 16 "2.13 "136NOK
EATON 4412-6-8S Slangemontering Hydraulisk NPT Rett 3 / 8-18 | AB9TPC 2F527 4412-6-8S-8Sinkdikromat13 / 32 "2.48 "201NOK
EATON 4412-8-10S Slangemontering Hydraulisk NPT Rett 1 / 2-14 | AB9TPE 2F529 4412-8-10S-10Sinkdikromat1 / 2 "2.88 "303NOK
EATON 4412-8-8S Hydraulisk slangemontering | AB9TPF 2F531 4412-8-8S-8Sinkdikromat13 / 32 "2.73 "191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 412-20-20s Fitting 1 1/8 tommers slange 1 1/4-11 1/2 NPT
1 336 NOK / enhet