Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2082-20S Nptf Hanne Kvinne Karbonstål | AH8RFX 38YN12

EATON 2082-20S Nptf Hanne Kvinne Karbonstål

På lager
Vare: AH8RFX Modell: 2082-20SKryssreferanse: 38YN12
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
493NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørgjenge slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1.75 "
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-1/4"-11-1/2
Maks. Arbeids press2000
GjengetypeMannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3667
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Plugg

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2082-2S Hydraulisk slangeadapter, Nptf Han Hunne Karbonstål | AB9TLX 2F441 2082-2STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter0.58 "10,000 psi33NOK
EATON 2082-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf Han Hunne Karbonstål | AB9TLY 2F443 2082-4STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter0.75 "9500 PSI38NOK
EATON 2082-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf Han Hunne Karbonstål | AB9TLZ 2F445 2082-6STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter0.78 "8000 PSI45NOK
EATON 2082-8S Hydraulisk slangeadapter, 1/2 i Nptf karbonstål | AB9TMB 2F447 2082-8STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter0.97 "6000 PSI57NOK
EATON 2082-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf Han Hunne Karbonstål | AD7ZJF 4HL72 2082-12STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.06 "5000 psi90NOK
EATON 2082-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf Han Hunne Karbonstål | AD7ZJG 4HL73 2082-16STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.25 "4000 PSI173NOK
EATON 2082-24S Nptf Hanne Kvinne Karbonstål | AH8RFY 38YN13 2082-24STrivalent kromat sinkRørgjenge slangeadapter2"1500517NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2082-20S Nptf Hanne Kvinne Karbonstål
493NOK / enhet