Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2080-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AD9XQY 4VPR4

EATON 2080-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn karbonstål

På lager
Vare: AD9XQY Modell: 2080-4-4SKryssreferanse: 4VPR4
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(F) NPT-størrelse1 / 4-18
AdaptertypeKryss
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.76 "
Maks. Arbeids press4500 PSI
GjengetypeKvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2080-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AD9XQZ 4VPR5 2080-6-6S2.04 "3500 psi326NOK
EATON 2080-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AD9XRA 4VPR6 2080-8-8S2.46 "3500 psi452NOK
EATON 2080-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AD9XRB 4VPR7 2080-12-12S2.72 "3000 psi766NOK
EATON 2080-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AD9XRC 4VPR8 2080-16-16S3.24 "2500 PSI882NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2080-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn Nptf hunn karbonstål
254NOK / enhet