Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2043-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RPX 38YP97

EATON 2043-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RPX Modell: 2043-6-6SKryssreferanse: 38YP97
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1.9 "
Mannlig ORS-størrelse (tommer)9/16 "-18
Mannlig SAE-størrelse (tommer)9/16 "-18
Maks. Arbeids press4000
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 90 graders skottalbue

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2043-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RPV 38YP95 2043-4-4S1.6 "5000196NOK
EATON 2043-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RPW 38YP96 2043-5-5S1.850001 088 NOK
EATON 2043-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RPY 38YP98 2043-8-8S2.14000202NOK
EATON 2043-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RPZ 38YP99 2043-10-10S2.4 "3000837NOK
EATON 2043-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RQA 38YR01 2043-12-12S2.73000520NOK
EATON 2043-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RQB 38YR02 2043-16-16S2.9 "2500828NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2043-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål
263NOK / enhet