Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2033-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AD9XTR 4VPW8

EATON 2033-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AD9XTR Modell: 2033-8-8SKryssreferanse: 4VPW8
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeTee
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde2.5 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)3 / 4-16
Maks. Arbeids press6000 PSI
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307995045
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris
EATON 2033-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AD9XTP 4VPW6 2033-4-4STrivalent kromsink1.78 "7 / 16-208500 PSI195NOK
EATON 2033-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AD9XTQ 4VPW7 2033-6-6STrivalent kromsink2.1 "9 / 16-187000 PSI331NOK
EATON 2033-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AD9XTT 4VPW9 2033-10-10STrivalent kromsink2.9 "7 / 8-145500 PSI279NOK
EATON 2033-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AD9XTU 4VPX1 2033-12-12STrivalent kromsink3.32 "1-1/16-124000 PSI425NOK
EATON 2033-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AD9XTV 4VPX2 2033-16-16STrivalent kromsink3.62 "1-5/16-123500 psi678NOK
EATON 2033-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RQT 38YR17 2033-5-5STrivalent kromat sink1.9 "-5000829NOK
EATON 2033-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RQU 38YR18 2033-20-20STrivalent kromat sink4.38-20001 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2033-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål
362NOK / enhet