Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 203102-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AJ2GNQ 49U024

EATON 203102-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AJ2GNQ Modell: 203102-12-12SKryssreferanse: 49U024
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2.85 "
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-1 / 16 "-12
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-1 / 16 "-12
Maks. Arbeids press3000
GjengetypeKvinne JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: T-skjorte

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 203102-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RRA 38YR24 203102-4-4S1.85000Mann JIC255NOK
EATON 203102-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RRB 38YR25 203102-6-6S2.14000Mann JIC173NOK
EATON 203102-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RRC 38YR26 203102-8-8S2.5 "4000Mann JIC267NOK
EATON 203102-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RRD 38YR27 203102-10-10S2.9 "3000Mann JIC431NOK
EATON 203102-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RRE 38YR28 203102-16-16S3.32500Mann JIC826NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 203102-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål
392NOK / enhet