Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2025-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RMJ 38YP39

EATON 2025-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RMJ Modell: 2025-4-4SKryssreferanse: 38YP39

Få tak i det Mai 20, mandag
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde0.88
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1/4 "-18
Mannlig SAE-størrelse (tommer)7/16 "-20
Maks. Arbeids press5000
GjengetypeKvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0743
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 90 graders albue

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2025-2-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RMH 38YP38 2025-2-4S0.665000474NOK
EATON 2025-4-5S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RMK 38YP40 2025-4-5S0.884000548NOK
EATON 2025-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RML 38YP41 2025-4-6S0.884000275NOK
EATON 2025-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RMM 38YP42 2025-6-6S1.024000266NOK
EATON 2025-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RMN 38YP43 2025-8-8S1.234000267NOK
EATON 2025-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RMP 38YP44 2025-8-10S123mm3000406NOK
EATON 2025-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RMQ 38YP45 2025-12-12S1.363000504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2025-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål
145NOK / enhet