Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1F40104-06C Clip 6 Dash - Pakke med 10 | AC4EVJ 2ZHW3

EATON 1F40104-06C Clip 6 Dash - Pakke med 10

På lager
Vare: AC4EVJ Modell: 1F40104-06CKryssreferanse: 2ZHW3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp
Dash Størrelse6
Slange utenfor Dia.0.58 "
MaterialeStål
Maks. Arbeids press500 PSI
Min. Burst Press2000 PSI
Kjølemedietype134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 og R404A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307225000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange utenfor Dia.SakPris
EATON 1F40104-08C Festeklips 8 Dash - Pakke med 10 | AC4EVK 2ZHW4 1F40104-08C80.7 "Festeklips206NOK
EATON 1F40104-10C Festeklips 10 Dash - Pakke med 10 | AC4EVL 2ZHW5 1F40104-10C100.78 "Festeklips200NOK
EATON 1F40104-12S Festeklips 12 Dash - Pakke med 10 | AC4EVM 2ZHW6 1F40104-12S120.98 "Festeklips225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1F40104-06C Clip 6 Dash - Pakke med 10
204NOK / enhet