Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1AA24MJ24 Hydraulic Hose Fitting | AH8RVY 38YT40

EATON 1AA24MJ24 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AH8RVY Modell: 1AA24MJ24Kryssreferanse: 38YT40
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
2 920 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
TilkoblingstypeKrympbar
Dash Størrelse24
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeKarbonstål
Inne i Dia.1.5 "
Lengde4.31
Trådstørrelse1-7 / 8 "-12
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett
    • For bruk med slangeserier: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Produktvarianter

ProduktModellLengdeDash StørrelseFinishTrådstørrelseGjengetypeTube SizetypenMonteringsmaterialePris
EATON 1AA32MP32 Hydraulisk slangekobling | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Trivalent kromsink---Crimp, hannrørStål2 657 NOK
EATON 1AA24MP24 Hydraulisk slangekobling | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Trivalent kromsink---Crimp, hannrørStål1 699 NOK
EATON 1AA10MJ10 Hydraulisk slangekobling | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Trivalent kromsink---Crimp, mannlig JICStål418NOK
EATON 1AA8MP10 Hydraulisk slangekobling | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Trivalent kromsink---Crimp, hannrørStål383NOK
EATON 1A16FLA16 Hydraulisk slangekobling | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS Trivalent kromsink---Krympe, kode 61 flensStål1 563 NOK
EATON 1A16FLB16 Hydraulisk slangekobling | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS Trivalent kromsink---Krympe, kode 61 flensStål1 408 NOK
EATON 1A16FL16 Hydraulisk slangekobling | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS Trivalent kromsink---Krympe, kode 61 flensStål1 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1AA24MJ24 Hydraulisk slangekobling
2 920 NOK / enhet