Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1AA20FJB16 Hydraulisk slangekobling | AH8RVE 38YT23

EATON 1AA20FJB16 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AH8RVE Modell: 1AA20FJB16Kryssreferanse: 38YT23
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
2 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
TilkoblingstypeKrympbar
Dash Størrelse16
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeKarbonstål
Inne i Dia.1"
Lengde3.77
Trådstørrelse1-5 / 8 "-12
GjengetypeKvinne JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett
    • For bruk med slangeserier: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Produktvarianter

ProduktModelltypenDash StørrelseFinishMonteringsmaterialeSlangeInne i Dia.LengdeTrådstørrelsePris
EATON 1AA10FJB10 Hydraulisk slangekobling | AA2BBU 10C373 1AA10FJB10Crimp, kvinnelig JIC-svivel10Trivalent kromsinkStål5 / 8 "-2.7 "-707NOK
EATON 1AA4FJB4 Hydraulisk slangekobling | AD9YQC 4VUA8 1AA4FJB4Crimp, kvinnelig JIC-4ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-1.84 "-296NOK
EATON 1AA5FJB4 Hydraulisk slangekobling | AD9YQD 4VUA9 1AA5FJB4Crimp, kvinnelig JIC-5ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-1.92 "-430NOK
EATON 1AA6FJB4 Hydraulisk slangekobling | AD9YQE 4VUC1 1AA6FJB4Crimp, kvinnelig JIC-6ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-2"-382NOK
EATON 1AA6FJB6 Hydraulisk slangekobling | AD9YQF 4VUC2 1AA6FJB6Crimp, kvinnelig JIC-6ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.21 "-301NOK
EATON 1AA8FJB6 Hydraulisk slangekobling | AD9YQG 4VUC3 1AA8FJB6Crimp, kvinnelig JIC-8ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.42 "-446NOK
EATON 1AA8FJB8 Hydraulisk slangekobling | AD9YQH 4VUC4 1AA8FJB8Crimp, kvinnelig JIC-8ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.59 "-359NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1AA20FJB16 Hydraulisk slangekobling
2 312 NOK / enhet