Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04114.025.0400 Tap Bolt, Sink, 1/4-20 Gjengestørrelse, 4 Tommer Lengde, 25Pk | AB6ERN 21C464

EARNEST U04114.025.0400 Tapbolt, sink, 1/4-20 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6ERN Modell: U04114.025.0400Kryssref.: 21C464 / 167F72
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishGul forzinket
Klasse8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet4"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse1 / 4-20 x 4 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde4"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5076
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158069
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04114.025.0400 Tapbolt, sink, 1/4-20 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 25pk
334NOK /pakke