Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04114.025.0125 Tap Bolt, Sink, 1/4-20 Gjengestørrelse, 1-1/4 Tommer Lengde, 100Pk | AB6ERH 21C457

EARNEST U04114.025.0125 Tapbolt, sink, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6ERH Modell: U04114.025.0125Kryssref.: 21C457 / 167F69
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
496NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishGul forzinket
Klasse8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse1/4-20 x 1-1/4"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9248
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04114.025.0125 Tapbolt, sink, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 100pk
496NOK /pakke