Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04110.031.0500 Tap Bolt, Vanlig, 5/6-18 Gjengestørrelse, 5 Tommer Lengde, 25Pk | AB6EPM 21C379

EARNEST U04110.031.0500 Tap Bolt, vanlig, 5/6-18 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6EPM Modell: U04110.031.0500Kryssref.: 21C379 / 167F48

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

360NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet5"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse5 / 16- 8 x 5 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0814
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04110.031.0500 Tap Bolt, vanlig, 5/6-18 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 25pk
360NOK /pakke