Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04110.025.0150 Tappbolt, vanlig, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk | AB6EPD 21C363

EARNEST U04110.025.0150 Tapbolt, vanlig, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6EPD Modell: U04110.025.0150Kryssref.: 21C363 / 167F42
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
580NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse1/4-20 x 1-1/2"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0408
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04110.025.0150 Tapbolt, vanlig, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk
580NOK /pakke