Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 695310G Tappbolt, vanlig, 1-1/8-7 gjengestørrelse, 5 tommers lengde | AB6EQR 21C441

EARNEST 695310G Tappbolt, vanlig, 1-1/8-7 gjengestørrelse, 5 tommers lengde

På lager
Vare: AB6EQR Modell: 695310GKryssreferanse: 21C441
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde under hodet5"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse1 1/8-7 x 5"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5"
Trådstørrelse1 1 / 8-7
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 695310G Tappbolt, vanlig, 1-1/8-7 gjengestørrelse, 5 tommers lengde
276NOK / enhet