Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 695195G Tap Bolt, Plain, 1-8 Thread Size, 4-1/2 Inch Length | AB6EQK 21C435

EARNEST 695195G Tappbolt, vanlig, 1-8 gjengestørrelse, 4-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB6EQK Modell: 695195GKryssreferanse: 21C435
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20 x 6"
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet4.5 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse1-8 x 4-1/2"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde4.5 "
Trådstørrelse1-8
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 695195G Tappbolt, vanlig, 1-8 gjengestørrelse, 4-1/2 tommers lengde
35NOK / enhet