Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 694210G Tappbolt, vanlig, 5/6-18 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 10pk | AB6EPN 21C380

EARNEST 694210G Tap Bolt, vanlig, 5/6-18 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6EPN Modell: 694210GKryssreferanse: 21C380

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

410NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet6"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse5 / 16-18 x 6 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde6"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 694210G Tap Bolt, vanlig, 5/6-18 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 10pk
410NOK /pakke