Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 510122G flat skive, tykk, passer 1-1/8 tommers størrelse, 10Pk | AF2XHB 6YPG9

EARNEST 510122G flat skive, tykk, passer 1-1/8 tommers størrelse, 10pk

På lager
Vare: AF2XHB Modell: 510122GKryssreferanse: 6YPG9
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1.125 "
Inne i Dia.1.187 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.2.25 "
Pakke Vekt2.43
Rockwell HardnessC43 - C49
Størrelse1 1 / 8 "
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+.014 / -. 015
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8505
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektStørrelsePris
EARNEST 510120G flat skive, tykk, passer til 1 tomme størrelse, 10pk | AF2XHA 6YPG8 510120G1"1-1 / 16 "2"21"228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 510122G flat skive, tykk, passer 1-1/8 tommers størrelse, 10pk
205NOK /pakke