Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 216138G Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 2 Inch Length, 50Pk | AB6DZF 21A905

EARNEST 216138G vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AB6DZF Modell: 216138GKryssreferanse: 21A905
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
1 209 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse33 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.1.094 "
Hodehøyde0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.281 "
Firkantet bredde0.515 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 216138G vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 50pk
1 209 NOK /pakke