EAGLE 1738W 8 In Bumper Post Sleeve - Hvit | AG8EAZ

EAGLE 1738W 8 In Bumper Post Sleeve - Hvit

Vare: AG8EAZ Modell: 1738W
672NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnleggshylse
FARGEHvit
Inne i Dia.8.875 "
MaterialeHDPE
Utenfor Dia.10 "
Total høyde57 "
Vekt9 kg

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeVektPris
EAGLE 1732 4 In Bumper Post Sleeve - Gul | AG8EAA 1732Gul4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
EAGLE 1732W 4 In Bumper Post Sleeve - Hvit | AG8EAB 1732WHvit4.75 "5.75 "56 "5 kg515NOK
RFQ
EAGLE 1732R 4 In Bumper Post Sleeve - Rød | AG8EAC 1732RRød4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
EAGLE 1732BR 4 i støtfangerhylse - brun | AG8EAD 1732BRbrun4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
EAGLE 1732GN 4 i støtfangerhylse - grønn | AG8EAE 1732GNGrønn4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
EAGLE 1732OR 4 In Bumper Post Sleeve - Oransje | AG8EAF 1732ORoransje4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
EAGLE 1732LM 4 In Bumper Post Sleeve - Lime | AG8EAG 1732LMLime4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1738W 8 In Bumper Post Sleeve - Hvit
672NOK / enhet