Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE 1735YRS 4 i glatt stolpehylse gul med reflekterende røde striper | AG8EBV

EAGLE 1735YRS 4 i glatt stolpehylse gul med reflekterende røde striper

På lager
Vare: AG8EBV Modell: 1735YRS

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
777NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnleggshylse
FARGEGul med 2 røde striper
Inne i Dia.4.75 "
MaterialeHDPE
Utenfor Dia.5.5 "
Total høyde56 "
Vekt4 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)87.07
Skipets bredde (cm)82.73
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeVektPris
EAGLE 1732 4 In Bumper Post Sleeve - Gul | AG8EAA 1732Gul4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
EAGLE 1732W 4 In Bumper Post Sleeve - Hvit | AG8EAB 1732WHvit4.75 "5.75 "56 "5 kg515NOK
RFQ
EAGLE 1732R 4 In Bumper Post Sleeve - Rød | AG8EAC 1732RRød4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
EAGLE 1732BR 4 i støtfangerhylse - brun | AG8EAD 1732BRbrun4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
EAGLE 1732GN 4 i støtfangerhylse - grønn | AG8EAE 1732GNGrønn4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
EAGLE 1732OR 4 In Bumper Post Sleeve - Oransje | AG8EAF 1732ORoransje4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
EAGLE 1732LM 4 In Bumper Post Sleeve - Lime | AG8EAG 1732LMLime4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1735YRS 4 i glatt stolpehylse gul med reflekterende røde striper
777NOK / enhet