Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO CSEPDM-1/2-10 gummiledning Epdm 1/2 tomme diameter 10 fot | AF2ERU 6RRY1

E JAMES & CO CSEPDM-1/2-10 gummisnor Epdm 1/2 tommers diameter 10 fot

På lager
Vare: AF2ERU Modell: CSEPDM-1/2-10Kryssref: 6RRY1
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
379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummisnorelager
FARGESvart
Diameter1 / 2 "
durometer70
Lengde10ft.
MaterialeEPDM
Motstandsdyktig motOzon, vær, varme, noen kjemikalier
Temperaturområde-65 til +300 F.
Strekkfasthet1450 psi
Toleranse+/-. 012 "RMA High Precision
typenRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.576
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.96
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode4007000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeToleransePris
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-10 Gummisnor Epdm 1/16 tommers diameter 10 fot | AF2EQJ 6RRU9 CSEPDM-1 / 16-101 / 16 "10ft.+/-. 005 "RMA High Precision54NOK
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-25 Gummisnor Epdm 1/16 tommers diameter 25 fot | AF2EQK 6RRV0 CSEPDM-1 / 16-251 / 16 "25ft.+/-. 005 "RMA High Precision141NOK
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-50 Gummisnor Epdm 1/16 tommers diameter 50 fot | AF2EQL 6RRV1 CSEPDM-1 / 16-501 / 16 "50ft.+/-. 005 "RMA High Precision248NOK
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-100 Gummisnor Epdm 1/16 tommers diameter 100 fot | AF2EQM 6RRV2 CSEPDM-1 / 16-1001 / 16 "100ft.+/-. 005 "RMA High Precision547NOK
E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-10 Gummisnor Epdm 3/32 tommers diameter 10 fot | AF2EQN 6RRV3 CSEPDM-3 / 32-103 / 32 "10ft.+/-. 005 "RMA High Precision101NOK
E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-25 Gummisnor Epdm 3/32 tommers diameter 25 fot | AF2EQP 6RRV4 CSEPDM-3 / 32-253 / 32 "25ft.+/-. 005 "RMA High Precision199NOK
E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-50 Gummisnor Epdm 3/32 tommers diameter 50 fot | AF2EQQ 6RRV5 CSEPDM-3 / 32-503 / 32 "50ft.+/-. 005 "RMA High Precision345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CSEPDM-1/2-10 gummisnor Epdm 1/2 tommers diameter 10 fot
379NOK / enhet