Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO CSBUNA-7.0-100 Rubber Cord Buna 7.0mm Diameter 100 Feet | AF2FAW 6RTX2

E JAMES & CO CSBUNA-7.0-100 gummisnor Buna 7.0 mm diameter 100 fot

På lager
Vare: AF2FAW Modell: CSBUNA-7.0-100Kryssreferanse: 6RTX2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummisnorelager
FARGESvart
Diameter7mm
durometer70
Lengde100ft.
Materialegod
Motstandsdyktig motPetroleumsoljer og bensiner
Temperaturområde-40 til +250 F.
Strekkfasthet1450 psi
Toleranse+/-. 18mm RMA høy presisjon
typenRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.96
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode4007000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperaturområdeFARGEDiameterStrekkfasthetToleransetypendurometerLengdePris
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-10 gummisnor Buna 3/32 tommer 10 fot | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 grader til 250 graderSvart3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionSquare7010ft.151NOK
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 gummisnor Buna 3/32 tommer 25 fot | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 grader til 250 graderSvart3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionSquare7025ft.345NOK
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 gummisnor Buna 3/32 tommer 100 fot | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 grader til 250 graderSvart3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionSquare70100ft.1 285 NOK
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 gummisnor Buna 1/8 tomme 10 fot | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 grader til 250 graderSvart1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionSquare7010ft.193NOK
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 gummisnor Buna 1/8 tomme 25 fot | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 grader til 250 graderSvart1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionSquare7025ft.369NOK
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 gummisnor Buna 1/8 tomme 50 fot | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 grader til 250 graderSvart1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionSquare7050ft.874NOK
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 gummisnor Buna 1/8 tomme 100 fot | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 grader til 250 graderSvart1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionSquare70100ft.1 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CSBUNA-7.0-100 gummisnor Buna 7.0 mm diameter 100 fot
1 705 NOK / enhet