Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO CCVN251/81250T Svampstripping Vnyl-ntrle 1/8x1/2 In | AF2WMG 6YHA8

E JAMES & CO CCVN251/81250T Svampstripping Vnyl-ntrle 1/8x1/2 In

På lager
Vare: AF2WMG Modell: CCVN251/81250TKryssreferanse: 6YHA8
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvamp stripping
StøttetypePSA-bånd
FARGESvart
durometer15–35 (Shore 00)
Forlengelse170%
FinishTextured
Lengde50ft.
MaterialeVinyl-nitril
Maks. Temp.+158 F.
Min. Temp. Vurdering-70 F.
Strekkfasthet40 psi
Tykkelse1 / 8 "
typenLukket celle
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.96
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode3921125000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBreddePris
E JAMES & CO CCVN251/83450T Svampstripping Vinyl-ntrle 1/8x3/4 In | AF2WMH 6YHA9 CCVN251 / 83450T1 / 8 "3 / 4 "400NOK
E JAMES & CO CCVN251/8X150T Svampstripping Vinyl-nitril 1/8x1 In | AF2WMJ 6YHC0 CCVN251 / 8X150T1 / 8 "1"526NOK
E JAMES & CO CCVN251/8X250T Svampstripping Vinyl-nitril 1/8x2 In | AF2WMK 6YHC1 CCVN251 / 8X250T1 / 8 "2"1 065 NOK
E JAMES & CO CCVN253161250T Svampstripping Vnyl-ntrle 3/16x1/2 In | AF2WML 6YHC2 CCVN253161250T3 / 16 "1 / 2 "305NOK
E JAMES & CO CCVN253/163450T Svampstripping Vnyl-ntrle 3/16x3/4 In | AF2WMM 6YHC3 CCVN253 / 163450T3 / 16 "3 / 4 "451NOK
E JAMES & CO CCVN253/16X150T Svampstripping Vinyl-nitril 3/16x1 In | AF2WMN 6YHC4 CCVN253 / 16X150T3 / 16 "1"570NOK
E JAMES & CO CCVN253/16X250T Svampstripping Vinyl-nitril 3/16x2 In | AF2WMP 6YHC5 CCVN253 / 16X250T3 / 16 "2"1 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CCVN251/81250T Svampstripping Vnyl-ntrle 1/8x1/2 In
247NOK / enhet