Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 6855C21/8N8M Gummi Neopren 1/8 Tommer Th 36 x 36 Tommer 80a | AD2PCK 3TDY1

E JAMES & CO 6855C21/8N8M gummi neopren 1/8 tommer Th 36 x 36 tommer 80a

På lager
Vare: AD2PCK Modell: 6855C21/8N8MKryssreferanse: 3TDY1
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
2 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer80A
Forlengelse160%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-50 grader F.
Strekkfasthet1800 PSI
Tykkelse1 / 8 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5883
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeForlengelseMin. Temp. VurderingStrekkfasthetTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 3065DSCF1164N8D Gummi Neopren 1/64 Tommer T 12 x 36 In | AC3LYP 2UNC7 3065DSCF1164N8DPlain200%-60 grader F.1500 PSI1 / 64 "12 "217NOK
E JAMES & CO 3065DSCF1132N8D Gummi Neopren 1/32 Tommer T 12 x 36 In | AC3LYQ 2UNC8 3065DSCF1132N8DPlain200%-60 grader F.1500 PSI1 / 32 "12 "317NOK
E JAMES & CO 3065DSCF1116N8D Gummi Neopren 1/16 Tommer T 12 x 36 In | AC3LYR 2UNC9 3065DSCF1116N8DPlain200%-60 grader F.1500 PSI1 / 16 "12 "519NOK
E JAMES & CO 3065DSCF11/8N8D Gummi Neopren 1/8 Tommer T 12 x 36 In | AC3LYT 2UND2 3065DSCF11 / 8N8DPlain200%-60 grader F.1500 PSI1 / 8 "12 "1 026 NOK
E JAMES & CO 3065DSCF1316N8D Gummi Neopren 3/16 Tommer T 12 x 36 In | AC3LYU 2UND3 3065DSCF1316N8DPlain200%-60 grader F.1500 PSI3 / 16 "12 "1 364 NOK
E JAMES & CO 3065DSCF11/4N8D Gummi Neopren 1/4 Tommer T 12 x 36 In | AC3LYV 2UND4 3065DSCF11 / 4N8DPlain200%-60 grader F.1500 PSI1 / 4 "12 "2 022 NOK
E JAMES & CO 6855C21/64N8D Gummi Neopren 1/64 Tommer T 12 x 36 In | AC3MAM 2UNL5 6855C21 / 64N8DPlain160%-50 grader F.1800 PSI1 / 64 "12 "237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6855C21/8N8M gummi neopren 1/8 tommer Th 36 x 36 tommer 80a
2 967 NOK / enhet