E JAMES & CO 6060-3/32 Roll Neoprene 3/32 x 36 Inch Width 66 Feet Black 60a | AC8WJP 3EGK5

E JAMES & CO 6060-3/32 Roll Neopren 3/32 x 36 tommer Bredde 66 fot Svart 60a

På lager
Vare: AC8WJP Modell: 6060-3/32Kryssreferanse: 3EGK5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse250%
FinishGlatt
Lengde66ft.
MaterialeNeopren
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse3 / 32 "
typenKommersiell karakter
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.011
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEdurometertypenForlengelseLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingPris
E JAMES & CO 1030HG-1/16 Roll Neopren High 1/16 x 36 Inch 100 Feet 30a | AC8VXZ 3EEF9 1030HG-1/161 / 16 "Svart30AHøy karakter450%100ft.225 F-30 grader F.25 108 NOK
E JAMES & CO 365HG-1/16 Roll Neopren High 1/16 x 36 inch 100 Feet 70a | AC8WFM 3EFP8 365HG-1/161 / 16 "Svart70AHøy karakter200%100ft.225 F-30 grader F.16 166 NOK
E JAMES & CO 380-1 / 4 rull neopren 1/4 x 36 tommer bredde 24 fot hvit 50a | AC8WFP 3EFT1 380-1/41 / 4 "Hvit50AFDA-karakter500%24ft.220 F-30 grader F.36 575 NOK
E JAMES & CO 380-1/8 Roll Neopren 1/8 T x 36 Tommer Bredde 51 Fot Hvit 50a | AC8WFQ 3EFT2 380-1/81 / 8 "Hvit50AFDA-karakter500%51ft.220 F-30 grader F.38 742 NOK
E JAMES & CO 6030-1/16 Roll Neopren 1/16 x 36 tommer 100 fot svart 30a | AC8WHW 3EGF4 6030-1/161 / 16 "Svart30AKommersiell karakter350%100ft.170 F-20 grader F.23 825 NOK
E JAMES & CO 6030-1 / 4 rull neopren 1/4 x 36 tommer bredde 40 fot svart 30a | AC8WHX 3EGF7 6030-1/41 / 4 "Svart30AKommersiell karakter350%40ft.170 F-20 grader F.33 376 NOK
E JAMES & CO 6030-1 / 8 Roll Neopren 1/8 x 36 inch Width 50 Feet Black 30a | AC8WHY 3EGF8 6030-1/81 / 8 "Svart30AKommersiell karakter350%50ft.170 F-20 grader F.19 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6060-3/32 Roll Neopren 3/32 x 36 tommer Bredde 66 fot Svart 60a
15 247 NOK / enhet