Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 6060-1/4B Rubber Neoprene 1/4 Inch Thick 12 x 24 Inch | AB2MNT 1MVR4

E JAMES & CO 6060-1/4B gummi neopren 1/4 tommer tykk 12 x 24 tommer

På lager
Vare: AB2MNT Modell: 6060-1/4BKryssreferanse: 1MVR4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
540NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse250%
FinishGlatt
Lengde24 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenKommersiell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGA Neopren av gummi 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LUW 1DVR9 1055-1 / 16HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI106NOK
E JAMES & CO 1055-3/32HGA Gummi neopren 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LUY 1DVT2 1055-3 / 32HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI183NOK
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGA Neopren av gummi 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LVA 1DVT4 1055-1 / 8HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI214NOK
E JAMES & CO 1055-3/16HGA Gummi Neopren 3/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LVC 1DVT6 1055-3 / 16HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI304NOK
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGA Gummi neopren 1/4 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LVE 1DVT8 1055-1 / 4HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI444NOK
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGA Gummi Neopren 3/8 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LVG 1DVU1 1055-3 / 8HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI577NOK
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGA Gummi Neopren 1/2 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LVJ 1DVU3 1055-1 / 2HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6060-1/4B gummi neopren 1/4 tommer tykk 12 x 24 tommer
540NOK / enhet