Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 6040-1/16B Gummi Neopren 1/16 Tommer Tykk 12 x 24 Tommer | AB2MHM 1MUZ9

E JAMES & CO 6040-1/16B gummi neopren 1/16 tommer tykk 12 x 24 tommer

På lager
Vare: AB2MHM Modell: 6040-1/16BKryssreferanse: 1MUZ9
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer40A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde24 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 16 "
typenKommersiell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)60.45
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 1040-1 / 16HGA Neopren av gummi 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LGK 1DUK9 1040-1 / 16HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI118NOK
E JAMES & CO 1040-3 / 32HGA Neopren av gummi 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LGN 1DUL3 1040-3 / 32HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI172NOK
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGA Neopren av gummi 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LGR 1DUL6 1040-1 / 8HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI208NOK
E JAMES & CO 1040-3/16HGA Gummi Neopren 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LGV 1DUL9 1040-3 / 16HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI304NOK
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGA Gummi neopren 1/4 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LGX 1DUN2 1040-1 / 4HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI444NOK
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGA Neopren gummi 3/8 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LGZ 1DUN4 1040-3 / 8HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI553NOK
E JAMES & CO 1040-1/2HGA Gummi Neopren 1/2 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LHA 1DUN5 1040-1 / 2HGAHøy karakterPlain400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI713NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6040-1/16B gummi neopren 1/16 tommer tykk 12 x 24 tommer
153NOK / enhet