Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 5389-1/2HGXTAPE Gummi Buna-nitril 1/2 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB3KAQ 1TWG1

E JAMES & CO 5389-1/2HGXTAPE Gummi Buna-nitril 1/2 tomme tykk 2 x 36 tommer

På lager
Vare: AB3KAQ Modell: 5389-1/2HGXTAPEKryssreferanse: 1TWG1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

388NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse400%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse1 / 2 "
typenHøy karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7911
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseStøttetypedurometertypenBreddeForlengelseMaterialeMaks. Temp.Pris
E JAMES & CO 5389-1/32HGX Gummi Buna-nitril 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1 / 32 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F33NOK
E JAMES & CO 5389-1/16HGX Gummi Buna-nitril 1/16 Tommer Tykk 2 x 36 Tommer | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1 / 16 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F58NOK
E JAMES & CO 5389-3/32HGX Gummi Buna-nitril 3/32 Tommer Tykk 2 x 36 Tommer | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32HGX3 / 32 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F120NOK
E JAMES & CO 5389-1/8HGX Gummi Buna-nitril 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1 / 8 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F120NOK
E JAMES & CO 5389-3/16HGX Gummi Buna-nitril 3/16 Tommer Tykk 2 x 36 Tommer | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3 / 16 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F171NOK
E JAMES & CO 5389-1/4HGX Gummi Buna-nitril 1/4 tomme tykk 2 x 36 tommer | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1 / 4 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F271NOK
E JAMES & CO 5389-3/8HGX Gummi Buna-nitril 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3 / 8 "Plain50AHøy karakter2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 5389-1/2HGXTAPE Gummi Buna-nitril 1/2 tomme tykk 2 x 36 tommer
388NOK / enhet