E JAMES & CO 5346HG-1/16-25 Rubber Buna 1/16 Inch Thickness 36 In x 25 Feet | AF2MYP 6VNX4

E JAMES & CO 5346HG-1/16-25 gummibuna 1/16 tommer tykkelse 36 tommer x 25 fot

På lager
Vare: AF2MYP Modell: 5346HG-1/16-25Kryssreferanse: 6VNX4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse250%
FinishGlatt
Lengde25ft.
MaterialeBuna Gummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse1 / 16 "
typenHøy karakter
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.9409
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEdurometertypenForlengelseLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingPris
E JAMES & CO 310-1/16-25 Gummi Buna 1/16 tomme Tykkelse 36 tommer x 25 fot | AF2FDB 6RUE8 310-1/16-251 / 16 "Hvit60AFDA-karakter450%25ft.225 F-30 grader F.6 291 NOK
E JAMES & CO 310-1/4-10 gummibuna 1/4 tomme tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2FDC 6RUE9 310-1/4-101 / 4 "Hvit60AFDA-karakter450%10ft.225 F-30 grader F.11 571 NOK
E JAMES & CO 310-1/8-25 gummibuna 1/8 tomme tykkelse 36 tommer x 15 fot | AF2FDD 6RUF0 310-1/8-251 / 8 "Hvit60AFDA-karakter450%15ft.225 F-30 grader F.7 208 NOK
E JAMES & CO 310-3/16-10 gummibuna 3/16 tommer tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2FDE 6RUF1 310-3/16-103 / 16 "Hvit60AFDA-karakter450%10ft.225 F-30 grader F.8 527 NOK
E JAMES & CO 4040-1/16-25 Gummi Buna 1/16 tommer tykkelse 36 tommer x 25 fot | AF2MWX 6VNP4 4040-1/16-251 / 16 "Svart40AKommersiell karakter400%25ft.220 F-30 grader F.5 049 NOK
E JAMES & CO 4040-1/2-10 gummibuna 1/2 tomme tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2MWY 6VNP5 4040-1/2-101 / 2 "Svart40AKommersiell karakter400%10ft.220 F-30 grader F.11 580 NOK
E JAMES & CO 4040-1 / 4-10 Gummibuna 1/4 tommers tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2MXA 6VNP7 4040-1/4-101 / 4 "Svart40AKommersiell karakter400%10ft.220 F-30 grader F.7 380 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 5346HG-1/16-25 gummibuna 1/16 tommer tykkelse 36 tommer x 25 fot
7 612 NOK / enhet