E JAMES & CO 387-1/16-25 gummigummi 1/16 tommer Th 36 tommer x 25 fot | AF2MWQ 6VNN6

E JAMES & CO 387-1/16-25 gummigummi 1/16 tomme Th 36 tommer x 25 fot

På lager
Vare: AF2MWQ Modell: 387-1/16-25Kryssreferanse: 6VNN6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGETan
durometer40A
Forlengelse600%
FinishGlatt
Lengde25ft.
MaterialeGummi
Maks. Temp.140 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet3000 psi
Tykkelse1 / 16 "
typenKommersiell karakter
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.6208
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 387-1/2-10 gummigummi 1/2 tomme Th 36 in x 10 fot | AF2MWR 6VNN7 387-1/2-1010ft.1 / 2 "13 763 NOK
E JAMES & CO 387-1/4-10 gummigummi 1/4 tomme Th 36 in x 10 fot | AF2MWT 6VNN8 387-1/4-1010ft.1 / 4 "8 777 NOK
E JAMES & CO 387-1/8-15 gummigummi 1/8 tomme Th 36 tommer x 15 fot | AF2MWU 6VNN9 387-1/8-1515ft.1 / 8 "7 460 NOK
E JAMES & CO 387-3/16-10 gummigummi 3/16 tommer Th 36 tommer x 10 fot | AF2MWV 6VNP1 387-3/16-1010ft.3 / 16 "6 335 NOK
E JAMES & CO 387-3/8-10 gummigummi 3/8 tommer Th 36 tommer x 10 fot | AF2MWW 6VNP3 387-3/8-1010ft.3 / 8 "14 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 387-1/16-25 gummigummi 1/16 tomme Th 36 tommer x 25 fot
7 318 NOK / enhet