E JAMES & CO 360-1 / 8-15 Gummi Vinyl 1/8 tommer Th 36 tommer x 15 fot | AF2MWC 6VNK6

E JAMES & CO 360-1/8-15 gummi vinyl 1/8 tommer Th 36 tommer x 15 fot

På lager
Vare: AF2MWC Modell: 360-1/8-15Kryssref: 6VNK6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde15ft.
MaterialeVinylgummi
Maks. Temp.160 F
Min. Temp. Vurdering+20 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 8 "
typenGenerelt formål
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.9646
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMin. Temp. VurderingTykkelsePris
E JAMES & CO 360-1 / 16 Roll Vinyl 1/16 Th x 36 inch Width 150 Feet Length Black | AC8WFH 3EFP4 360-1/16150ft.+20 grader F.1 / 16 "18 710 NOK
E JAMES & CO 360-1 / 4 rull vinyl 1/4 th x 36 tommer bredde 50 fot lengde svart | AC8WFJ 3EFP5 360-1/450ft.+20 grader F.1 / 4 "23 030 NOK
E JAMES & CO 360-1 / 8 rull vinyl 1/8 th x 36 tommer bredde 75 fot lengde svart | AC8WFK 3EFP6 360-1/875ft.+20 grader F.1 / 8 "18 687 NOK
E JAMES & CO 360-3 / 16 Roll Vinyl 3/16 Th x 36 inch Width 60 Feet Length Black | AC8WFL 3EFP7 360-3/1660ft.+20 grader F.3 / 16 "26 862 NOK
E JAMES & CO 360-1 / 16-25 Gummi Vinyl 1/16 tommer Th 36 tommer x 25 fot | AF2MWA 6VNK4 360-1/16-2525ft.20 grader F.1 / 16 "2 882 NOK
E JAMES & CO 360-1 / 4-10 Gummi Vinyl 1/4 tommer Th 36 tommer x 10 fot | AF2MWB 6VNK5 360-1/4-1010ft.+20 grader F.1 / 4 "5 805 NOK
E JAMES & CO 360-3 / 16-10 Gummivinyl 3/16 tommer Th 36 tommer x 10 fot | AF2MWD 6VNK7 360-3/16-1010ft.+20 grader F.3 / 16 "4 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 360-1/8-15 gummi vinyl 1/8 tommer Th 36 tommer x 15 fot
3 737 NOK / enhet