Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 3065DSCF2116N6D Rubber Neoprene 1/16 Inch T 12 x 36 In | AC3LYK 2UNA4

E JAMES & CO 3065DSCF2116N6D gummi neopren 1/16 tommer T 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3LYK Modell: 3065DSCF2116N6DKryssreferanse: 2UNA4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

568NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet1800 PSI
Tykkelse1 / 16 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5976
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetStøttetypedurometerTykkelsetypenBreddeForlengelseSakPris
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGA Neopren av gummi 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiPlain30A1 / 8 "Høy karakter12 "450%Gummiark173NOK
E JAMES & CO 1030-1/4HGA Gummi Neopren 1/4 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psiPlain30A1 / 4 "Høy karakter12 "450%Gummiark386NOK
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGA Gummi Neopren 1/2 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KZU 1DTU8 1030-1 / 2HGA1200 psiPlain30A1 / 2 "Høy karakter12 "450%Gummiark736NOK
E JAMES & CO 1030-1HGA Neopren av gummi 1 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiPlain30A1"Høy karakter12 "450%Gummiark1 366 NOK
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGB Gummi neopren 1/8 tommer tykk 12 x 24 tommer | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiPlain30A1 / 8 "Høy karakter12 "450%Gummiark415NOK
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGB Gummi neopren 1/4 tommer tykk 12 x 24 tommer | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiPlain30A1 / 4 "Høy karakter12 "450%Gummiark682NOK
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGB Gummi neopren 1/2 tommers tykk 12 x 24 tommer | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiPlain30A1 / 2 "Høy karakter12 "450%Gummiark1 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 3065DSCF2116N6D gummi neopren 1/16 tommer T 12 x 36 tommer
568NOK / enhet