Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 2860-1/32C Gummi Silikon 1/32 Tommer Tykk 12 x 36 Tommer | AB2MWE 1MWR4

E JAMES & CO 2860-1/32C gummisilikon 1/32 tommer tykk 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2MWE Modell: 2860-1/32CKryssreferanse: 1MWR4
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGERød
durometer60A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeSilikongummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet500 psi
Tykkelse1 / 32 "
typenKommersiell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 2860-1 / 32A Gummisilikon 1/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MVM 1MWN6 2860-1 / 32APlain12 "1 / 32 "139NOK
E JAMES & CO 2860-1/16A gummisilikon 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MVN 1MWN7 2860-1 / 16APlain12 "1 / 16 "235NOK
E JAMES & CO 2860-3 / 32A Gummisilikon 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MVP 1MWN8 2860-3 / 32APlain12 "3 / 32 "336NOK
E JAMES & CO 2860-1 / 8A Gummisilikon 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MVQ 1MWN9 2860-1 / 8APlain12 "1 / 8 "408NOK
E JAMES & CO 2860-3 / 16A Gummisilikon 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MVR 1MWP1 2860-3 / 16APlain12 "3 / 16 "759NOK
E JAMES & CO 2860-1 / 4A Gummisilikon 1/4 tommers tykk 12 x 12 tommer | AB2MVT 1MWP2 2860-1 / 4APlain12 "1 / 4 "845NOK
E JAMES & CO 2860-3 / 8A Gummisilikon 3/8 tommers tykk 12 x 12 tommer | AB2MVU 1MWP3 2860-3 / 8APlain12 "3 / 8 "1 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/32C gummisilikon 1/32 tommer tykk 12 x 36 tommer
373NOK / enhet