E JAMES & CO 2850-3/32-15 gummisilikon 3/32 tommer Th 36 tommer x 15 fot | AF2FCW 6RUD8

E JAMES & CO 2850-3/32-15 gummisilikon 3/32 tommer Th 36 tommer x 15 fot

På lager
Vare: AF2FCW Modell: 2850-3/32-15Kryssref: 6RUD8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGERød
durometer50A
Forlengelse250%
FinishGlatt
Lengde15ft.
MaterialeSilikongummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet500 psi
Tykkelse3 / 32 "
typenKommersiell karakter
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.4587
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3920992000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelldurometerForlengelseLengdeStrekkfasthetTykkelsePris
E JAMES & CO 2830-1/16 Roll Silikon 1/16 x 36 Tommer 100 Fot Rød 30a | AC8VZG 3EEP4 2830-1/1630A100%100ft.550 PSI1 / 16 "61 180 NOK
E JAMES & CO 2850-1/16 Roll Silikon 1/16 x 36 Tommer 100 Fot Rød 50a | AC8VZH 3EET2 2850-1/1650A250%100ft.500 psi1 / 16 "63 986 NOK
E JAMES & CO 2850-1/8 Roll Silikon 1/8 x 36 Tommer Bredde 51 Fot Rød 50a | AC8VZJ 3EET6 2850-1/850A250%51ft.500 psi1 / 8 "64 525 NOK
E JAMES & CO 2860-1/16 Roll Silikon 1/16 x 36 Tommer 100 Fot Rød 60a | AC8VZK 3EEU1 2860-1/1660A200%100ft.500 psi1 / 16 "63 986 NOK
E JAMES & CO 2860-1/32 Roll Silikon 1/32 x 36 Tommer 150 Fot Rød 60a | AC8VZL 3EEU3 2860-1/3260A200%150ft.500 psi1 / 32 "54 798 NOK
E JAMES & CO 2860-1/8 Roll Silikon 1/8 x 36 Tommer Bredde 51 Fot Rød 60a | AC8VZM 3EEU5 2860-1/860A200%51ft.500 psi1 / 8 "64 525 NOK
E JAMES & CO 2830-1/16-25 gummisilikon 1/16 tommer Th 36 tommer x 25 fot | AF2FCH 6RUA6 2830-1/16-2530A100%25ft.550 PSI1 / 16 "16 600 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 2850-3/32-15 gummisilikon 3/32 tommer Th 36 tommer x 15 fot
14 679 NOK / enhet