E JAMES & CO 1506-1001250-50 Neoprenrør 1 tommer Id 50 fot | AC3DVV 2RUU9

E JAMES & CO 1506-1001250-50 Neoprenrør 1 tomme Id 50 fot

På lager
Vare: AC3DVV Modell: 1506-1001250-50Kryssreferanse: 2RUU9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 80
Inne i Dia.1"
Lengde50ft.
MaterialeNeopren
Utenfor Dia.1.25 "
Temp. Område-40 til 225 F.
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2125
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • E James & Co 1506-1001250-50 neoprenrør er ideelt for applikasjoner for overføring av generell bruk og tyngdekraftstrøm.
    • Dette neoprenrøret er motstandsdyktig mot ozon, sollys, olje, varme og petroleumderivater, og har evnen til å forbli fleksibel selv ved lave temperaturer.
    • Den har en sele vurdering på Shore A 80 og kan effektivt fungere ved temperaturer fra -40 til 225 grader Fahrenheit.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1506-1001250-50 Neoprenrør 1 tomme Id 50 fot
2 647 NOK / enhet