Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1500-3/4A gummi Sbr 3/4 tommer tykk 12 x 12 tommer svart | AB2LXE 1MTU2

E JAMES & CO 1500-3/4A gummi Sbr 3/4 tommer tykk 12 x 12 tommer svart

På lager
Vare: AB2LXE Modell: 1500-3/4AKryssreferanse: 1MTU2
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
695NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse150%
FinishGlatt
Lengde12 "
MaterialeSBR Gummi
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet800 PSI
Tykkelse3 / 4 "
typenGenerell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetStøttetypeFARGETykkelsetypenBreddeForlengelseLengdePris
E JAMES & CO 365-1/16HGA Gummi Neopren 1/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSIPlainSvart1 / 16 "Høy karakter12 "200%12 "118NOK
E JAMES & CO 365-3/32HGA Gummi Neopren 3/32 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSIPlainSvart3 / 32 "Høy karakter12 "200%12 "183NOK
E JAMES & CO 365-1/8HGA Gummi Neopren 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSIPlainSvart1 / 8 "Høy karakter12 "200%12 "208NOK
E JAMES & CO 365-3/16HGA Gummi Neopren 3/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSIPlainSvart3 / 16 "Høy karakter12 "200%12 "304NOK
E JAMES & CO 365-1/4HGA Gummi Neopren 1/4 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSIPlainSvart1 / 4 "Høy karakter12 "200%12 "444NOK
E JAMES & CO 365-3/8HGA Gummi Neopren 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSIPlainSvart3 / 8 "Høy karakter12 "200%12 "553NOK
E JAMES & CO 365-1/2HGA Gummi Neopren 1/2 tomme tykk 12 x 12 tommer | AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSIPlainSvart1 / 2 "Høy karakter12 "200%12 "715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1500-3/4A gummi Sbr 3/4 tommer tykk 12 x 12 tommer svart
695NOK / enhet