E JAMES & CO 1055HG-1/8 Roll Neopren High 1/8 x 36 Tommer 50 Feet 60a | AC8VYH 3EEJ3

E JAMES & CO 1055HG-1/8 rulle neopren høy 1/8 x 36 tommer 50 fot 60a

På lager
Vare: AC8VYH Modell: 1055HG-1/8Kryssreferanse: 3EEJ3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse300%
FinishGlatt
Lengde50ft.
MaterialeNeopren
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse1 / 8 "
typenHøy karakter
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.8023
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelldurometerForlengelseLengdeStrekkfasthetTykkelsePris
E JAMES & CO 1030HG-1/4 Roll Neopren High 1/4 x 36 inch 40 Feet 30a | AC8VYA 3EEG2 1030HG-1/430A450%40ft.1200 psi1 / 4 "35 931 NOK
E JAMES & CO 1030HG-1/8 Roll Neopren High 1/8 x 36 Tommer 50 Feet 30a | AC8VYB 3EEG3 1030HG-1/830A450%50ft.1200 psi1 / 8 "21 925 NOK
E JAMES & CO 1030HG-1 Roll Neoprene High 1 x 36 Tommer 3 Feet Black 30a | AC8VYC 3EEG4 1030HG-130A450%3ft.1200 psi1"10 916 NOK
E JAMES & CO 1030HG-3/4 Roll Neopren High 3/4 x 36 Tommer 3 Feet Black 30a | AC8VYD 3EEG7 1030HG-3/430A450%3ft.1200 psi3 / 4 "7 911 NOK
E JAMES & CO 1040HG-1/8 Roll Neopren Høy 1/8 x 36 Tommer 50 Fot 40a | AC8VYF 3EEH3 1040HG-1/840A400%50ft.1500 PSI1 / 8 "19 623 NOK
E JAMES & CO 1040HG-1 Roll Neopren High 1 x 36 Tommer 3 Feet Black 40a | AC8VYG 3EEH4 1040HG-140A400%3ft.1500 PSI1"10 260 NOK
E JAMES & CO 355HG-1/4 Roll Neopren High 1/4 x 36 Tommer 40 Feet 50a | AC8WFD 3EFN6 355HG-1/450A350%40ft.1500 PSI1 / 4 "30 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1055HG-1/8 rulle neopren høy 1/8 x 36 tommer 50 fot 60a
14 749 NOK / enhet