Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1055-3/8HGY Gummi Neopren 3/8 tommer tykk 4 x 36 tommer | AA9LXV 1DWE9

E JAMES & CO 1055-3/8HGY gummineopren 3/8 tommer tykk 4 x 36 tommer

På lager
Vare: AA9LXV Modell: 1055-3/8HGYKryssreferanse: 1DWE9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

461NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse300%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse3 / 8 "
typenHøy karakter
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1835
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStøttetypeForlengelseMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetTykkelsetypenPris
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGX Neopren av gummi 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 16 "Høy karakter47NOK
E JAMES & CO 1055-3 / 32HGX Gummi Neopren 3/32 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 32 "Høy karakter70NOK
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGX Gummi neopren 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 8 "Høy karakter85NOK
E JAMES & CO 1055-3/16HGX Gummi neopren 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 16 "Høy karakter116NOK
E JAMES & CO 1055-1/4HGX gummi neopren 1/4 tomme tykk 2 x 36 tommer | AA9LXF 1DWC7 1055-1 / 4HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 4 "Høy karakter156NOK
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGX Gummi Neopren 3/8 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 8 "Høy karakter226NOK
E JAMES & CO 1055-1/2HGX gummi neopren 1/2 tomme tykk 2 x 36 tommer | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"Plain300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 2 "Høy karakter297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1055-3/8HGY gummineopren 3/8 tommer tykk 4 x 36 tommer
461NOK / enhet