E JAMES & CO 1055-3/4HGB Gummi Neopren 3/4 tommer tykk 12 x 24 tommer | AA9LWB 1DVZ5

E JAMES & CO 1055-3/4HGB gummi neopren 3/4 tommer tykk 12 x 24 tommer

På lager
Vare: AA9LWB Modell: 1055-3/4HGBKryssreferanse: 1DVZ5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 867 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse300%
FinishGlatt
Lengde24 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse3 / 4 "
typenHøy karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.31
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)32
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGA Neopren av gummi 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LUW 1DVR9 1055-1 / 16HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI106NOK
E JAMES & CO 1055-3/32HGA Gummi neopren 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LUY 1DVT2 1055-3 / 32HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI183NOK
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGA Neopren av gummi 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LVA 1DVT4 1055-1 / 8HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI214NOK
E JAMES & CO 1055-3/16HGA Gummi Neopren 3/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LVC 1DVT6 1055-3 / 16HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI304NOK
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGA Gummi neopren 1/4 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LVE 1DVT8 1055-1 / 4HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI444NOK
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGA Gummi Neopren 3/8 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LVG 1DVU1 1055-3 / 8HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI577NOK
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGA Gummi Neopren 1/2 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9LVJ 1DVU3 1055-1 / 2HGAHøy karakterPlain300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1055-3/4HGB gummi neopren 3/4 tommer tykk 12 x 24 tommer
1 867 NOK / enhet